Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SY 3. UTF
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SY 3. UTF
Rubix:648450
Producent:110191
EAN:7316571330167




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Wysokość wału | 88.9 mm |
| Średnica zewn. | 304.8 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYM 3. TF
Mocne strony
- Przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń w różnych kierunkach
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja
- Wysoki stopień sztywności
- Wąska konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9856 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
| Wysokość wału | 88.9 mm |
| Średnica zewn. | 304.8 mm |
| Wysokość | 76.2 mm |
| Długość | 304.8 mm |
| Szerokość | 77.82 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie