Referencje
SNR:USFL207CC
Rubix:3147433
Producent:USFL.207.CC
EAN:3413529558476




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL207CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 161 mm |
| Długość | 90 mm |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.09 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,4 Netto
/ Sztuka
zł 155,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie