Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC207CO

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC207CO
Rubix:3147302
Producent:USFC.207.CO
EAN:3413529559213
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC207CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość32 mm
Odległość od środka do środka mocowania110 mm
Materiałżeliwo
Długość135 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.59 kg
zł 134,74 Netto
/ Sztuka
zł 165,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie