Zespół opraw z podstawą nośną INA TTUE50-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TTUE50-XL
Rubix:217708
Producent:0947445480000
EAN:4064327016751


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TTUE50-XL
Jednostki mieszkalne TTUE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z nierównoległym zaciskiem, uszczelki T.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | obudowa jednostki napinającej |
| Całkowita szerokość łożyska | 35 mm |
| Długość | 148 mm |
| Seria | ttue..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
| Średnica zewn. | 115 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 279,68 Netto
/ Sztuka
zł 344,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie