Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA206HCC

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFA206HCC
Rubix:3146909
Producent:UKFA.206.H.CC
EAN:3413529563708
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA206HCC


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Wysokość144 mm
Długość80 mm
Seriaukfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.98 kg
zł 135,15 Netto
/ Sztuka
zł 166,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie