Referencje
SNR:ESFC202
Rubix:3145264
Producent:ESFC.202
EAN:3413529509751




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC202
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 90 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,1 Netto
/ Sztuka
zł 69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie