Inne zespoły opraw SNR UKC322H

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKC322H
Rubix:3146842
EAN:3413529545070
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Typzespół łożyskowy ukc322h
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC322H


Oprawy samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa seria JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć jest problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.240 mm
Typzespół łożyskowy ukc322h
Szerokość105 mm
2276,55 Netto
/ Sztuka
2800,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie