Inne zespoły opraw SNR UKC310H

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKC310H
Rubix:3146833
EAN:3413529544950
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Typzespół łożyskowy ukc310h
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC310H


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Seria JIS i ISO w jednym kawałku
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie drobnymi suchymi cząstkami i wilgoć budzą obawy i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł przetwórstwa żywności i napojów, transport i manipulacja, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.110 mm
Typzespół łożyskowy ukc310h
Szerokość55 mm
343,31 Netto
/ Sztuka
422,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie