Referencje
SNR:UKC207H
Rubix:3146816
EAN:3413529511341





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 72 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc207h |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC207H
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problemem i/lub oczekuje się silnych udarów mechanicznych.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problemem i/lub oczekuje się silnych udarów mechanicznych.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR oferuje rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Asortyment SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 72 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ukc207h |
| Szerokość | 43 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 126,2 Netto
/ Sztuka
zł 155,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie