Referencje
SNR:UCT204CC
Rubix:3147798
EAN:3413529560776





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT204CC
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana z myślą o przemyśle maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Ciężar | 830 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 268,63 Netto
/ Sztuka
zł 330,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie