Referencje
SNR:UCT210
Rubix:514094
Producent:UCT.210
EAN:3413529511556




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT210
Obudowa ze szarego żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z śrubami ustalającymi, uszczelnienie z osłoną odśrodkową. Samonastawne jednostki łożyskowe z różnymi opcjami mocowania i obudowami wykonanymi z żeliwa, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | zespół łożyska kulkowego |
| Całkowita szerokość łożyska | 83 mm |
| Długość | 149 mm |
| Seria | uct200 |
| Szerokość wewnętrzna | 37 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,55 Netto
/ Sztuka
zł 151,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie