Referencje
SNR:SUCT210CC
Rubix:3147756
EAN:3413529552160




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT210CC
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa seria zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Średnica zewn. | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 838,07 Netto
/ Sztuka
zł 1030,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie