Inne zespoły opraw SNR EXC204

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXC204
Rubix:3145410
EAN:3413529510795
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Typzespół łożyskowy exc204
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXC204


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowe wykonanie zgodne z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując doskonały stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Typzespół łożyskowy exc204
Szerokość43.5 mm
69,49 Netto
/ Sztuka
85,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie