Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA E25-XL-KRR-B

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:E25-XL-KRR-B
Rubix:594478
Producent:0008099340000
EAN:4012802783186
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko E25-XL-KRR-B


Łożyska kulkowe wpuszczane E..-KRR-B, pierścień zewnętrzny sferyczny, mocowanie przez kołnierz zabezpieczający ekscentryczny, uszczelnienia R po obu stronach.

Mocne strony

•Statyczne kątowe odchyłki wału muszą być kompensowane; są one spowodowane niedokładnościami montażu i tolerancjami w przyległej konstrukcji
W warunkach środowiskowych takich jak kurz, zanieczyszczenia, wilgoć, uderzenia kamieni i wstrząsy wymagane są bardzo dobre uszczelnienia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Materiałżeliwo
Szerokość34.9 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
68,02 Netto
/ Sztuka
83,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie