Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC205N

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC205N
Rubix:3146245
Producent:UCFC.205.N
EAN:3413529521623
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC205N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Długość115 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.96 kg
80,49 Netto
/ Sztuka
99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie