Referencje
FAG:SNS3080-H-D
Rubix:610017
Producent:0806119150000
EAN:4047643276085


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 695 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 840 mm |
| Wysokość wału | 350 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNS3080-H-D
Oprawa łożyska FAG - seria SNS..
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Obudowa bloku Plummer, podzielona, do łożysk kulkowych, średnice wału w rozmiarach metrycznych i calowych, do smarowania smarem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 488600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 695 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 840 mm |
| Wysokość wału | 350 mm |
| Wysokość | 695 mm |
| Długość | 1000 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 400 mm |
| Szerokość | 400 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29 960,57 Netto
/ Sztuka
zł 36 851,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie