Referencje
SKF:SNL 515-612
Rubix:458447
Producent:483115
EAN:7316575339258


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 230 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SE 515-612
Obudowy łożysk ślizgowych SNL stały się pierwszym wyborem pod względem wzornictwa, jakości i oszczędności, aby być zawsze o krok do przodu. Obudowy SNL umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału żywotności wbudowanych łożysk przy mniejszej potrzebie konserwacji. Wspiera to wysiłki użytkowników zmierzające do dalszego obniżenia kosztów konserwacji. Poza innymi cechami, obudowy są bardzo sztywne, dzięki czemu są niewrażliwe na niekontrolowane i nadmierne dokręcanie śrub mocujących. Kolejną zaletą jest szeroka gama różnych typów standardowych uszczelek, które można zamontować w obudowach profili SNL.
SKF split plummer block housing SNL 515-612
Mocne strony
- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage
Zastosowania
Mine ventilators;exhaust and fresh air fans;flue gas fans;emergency power supply generator flywheels;transmissions;belt drives;impact and hammer mills
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8530 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 230 mm |
| Wysokość wału | 80 mm |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 280 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 115 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie