Samosmarujące łożysko kołnierzowe
Średnica wewnętrzna | 31.75 mm |
---|---|
Szerokość | 155.5 mm |
Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Waga Logistyczna | 1400 g |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 31.75 mm |
Szerokość | 155.5 mm |
Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Wysokość | 46.41 mm |
Długość | 95.5 mm |
Seria | MSFT |
Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
Średnica otworów mocowania | 12 mm |
Liczba otworów | 2 |
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
Ciężar | 1.4 kg |
Termin dostawy na zapytanie