Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL205-16N
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL205-16N
Rubix:3146516
Producent:UCFL.205-16.N
EAN:3413529574971




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL205-16N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,12 Netto
/ Sztuka
zł 80,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie