Referencje
SNR:ESFC211
Rubix:3145280
Producent:ESFC.211
EAN:3413529509843




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFC211
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 185 mm |
| Seria | esfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 172,58 Netto
/ Sztuka
zł 212,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie