Referencje
SNR:UKFCE209H
Rubix:3146976
Producent:UKFCE.209H
EAN:3413529532773




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFCE209H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 155 mm |
| Seria | ukfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.99 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 164,2 Netto
/ Sztuka
zł 201,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie