Okulary ochronne GISS 887640

OKULARY OCHRONNE CRACK’R

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

GISS:887640
Rubix:2128103
EAN:3660338410345
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Okulary ochronne CRACK'R PC 887640 bezbarwne AS AF


Poliwęglanowe okulary ochronne z lekką soczewką oferującą doskonałe pole widzenia. Blokują 99,9% promieniowania UV. Okulary z powłoką zabezpieczoną przed zarysowaniem. Waga: 23.3 g
Zgodność z normą EN166
WŁAŚCIWOŚCI
Cienkie i elastyczne, mogą być połączone z każdym systemem ochrony słuchu lub hełmem. Wyprofilowany nosek odpowiedni dla większości użytkowników.

Mocne strony

Bardzo lekka konstrukcja z wyjątkową powłoką

Zastosowania

Wszystkie rodzaje przemysłu, do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz, budownictwo, konserwacja, operatorzy wózków widłowych, operatorzy maszyn, budownictwo, transport.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
9,66 Netto
/ Sztuka
11,88 Brutto
  • Dostępny

Powłoka okularów

Odcień soczewek