Okulary ochronne 3M 7100185291
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 200
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100185291
Rubix:1620733
Producent:7100185291
EAN:4054596624047






Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bursztynowy |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne SecureFit 400X SF403XSGAF-YEL z powłoką Scotchgard soczewka żółta zauszniki żółto-czarne 7100185291
Lekkie i wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 200 ważą zaledwie 18 g i zapewniają komfortowe dopasowanie. Są one wyposażone w technologię zauszników 3M™ Pressure Diffusion, która umożliwia naturalne dopasowanie zauszników do rozmiaru głowy użytkownika. Szerokie, elastyczne zauszniki nad uszami zapewniają solidną ochronę boczną i dobrze współpracują z nausznikami. Okrągła konstrukcja zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia i pomaga zmniejszyć poślizg spowodowany ruchami głowy.
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez oprawek, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi ramionami zauszników, miękkim mostkiem nosowym i osłoną brwi, co zapewnia dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami.
Mocne strony
Ekonomiczne, lekkie (18 gramów) okulary ochronne 3M™ SecureFit™; innowacyjna technologia zauszników 3M SecureFit™ Pressure Diffusion posiada szczelinowe żebra, które zapewniają wygodne wyrównanie nacisku. Zauszniki uginają się i samoczynnie dopasowują do rozmiaru głowy użytkownika;Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałe właściwości przeciwmgielne i zapobiegające zarysowaniom (dostępna w wybranych modelach);Konstrukcja typu "wrapparound" poprawia bezpieczeństwo dopasowania i zapobiega zsuwaniu się;Płaskie i elastyczne zauszniki łatwo łączą się z nausznikami;Łatwe do czyszczenia;Dostępna piankowa uszczelka, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na zanieczyszczenia;Dostępna wkładka na receptę
Zastosowania
Dłutowanie; Metalurgia; Wyburzenia; Wylewanie/odlewanie; Środki farmaceutyczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bursztynowy |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | nie |
| Kolor | żółty |
| Materiał zauszników | plastik |
| Główny materiał | poliwęglan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,4 Netto
/ Sztuka
zł 60,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie