Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF216D1
Obudowa z kwadratowym kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCF216D1
Rubix:132711
Producent:UCF216D1 X AS3S5
EAN:00029176579813




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 165 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 216 D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie maszynowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7791 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 165 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa); stal (łożysko wkładkowe) |
| Wysokość | 83.3 mm |
| Długość | 208 mm |
| Seria | ucf |
| Całkowita szerokość łożyska | 82.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 72500 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 8.1 kg |
| Typ montażu | kwadratowa jednostka kołnierzowa na 4 śruby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 697,35 Netto
/ Sztuka
zł 857,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie