Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 8806-10
Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8806 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8806-10
Rubix:1276036
EAN:7340118319483


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne antyprzecięciowe 8806 INFINITY r.10
Ergonomiczna rękawica odporna na przecięcia, poziom B, odpowiednia do prac precyzyjnych. Ultralekka dzięki dzianinie 18 gg z technologią CRF® odporną na przecięcia. Powleczenie knykci niezwykle miękką pianką nitrylową i powleczenie części chwytnej dłoni zapewniające dobrą przyczepność na tłustych i zaolejonych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka pozwala uzyskać większą trwałość. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.
Mocne strony
Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Odporność na olej i smar, Cienkie
Zastosowania
Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nitryl |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Opakowanie | 6 par w worku, 120 par w kartonie |
| Materiał | włókno węglowe, technologia crf®, nylon, przędza włókna ze stali nierdzewnej |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,88 Netto
/ Sztuka
zł 82,26 Brutto
- Dostępny