Referencje
Zastąpiona ref.:RASEY65-214-XL-I
INA:RASEY65-214-XL
Rubix:381082
Producent:0947479620000
EAN:4064327115157


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 202.5 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY65-214-XL
Oprawy typu Plummer block RASEY, obudowa z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe wkładkowe ze śrubami ustalającymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 202.5 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa (łożysko wykonane ze standardowej stali łożyskowej) |
| Całkowita szerokość łożyska | 65 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Średnica otworów mocowania | 22 mm |
| Typ montażu | montaż od góry i od dołu |
| Wysokość | 156 mm |
| Długość | 260 mm |
| Uszczelnienie | r seals (double seal) |
| Smarowanie | gwint przyłączeniowy m6 do smarowania (nypel smarowy) |
| Seria | rasey |
| Ciężar | 6.22 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Szerokość | 65 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 540,86 Netto
/ Sztuka
zł 665,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie