Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej FAG UCFC212-J7

Obudowa z kołnierzem FAG - seria UCFC..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:UCFC212-J7
Rubix:519474
Producent:0822498220000
EAN:4054366900593
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość195 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC212-J7


Zespoły obudów kołnierzowych FAG oferują szeroki zakres korzyści w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji dużych maszyn elektrycznych. Konstrukcja tarcz końcowych została znacznie uproszczona, co skutkuje znacznym ograniczeniem prac konstrukcyjnych wymaganych w przypadku dużych obudów silników. Dzięki zaawansowanej konstrukcji rozwiązania łożyskowe tego typu są niezwykle łatwe w konserwacji. Maksymalną elastyczność użytkowania zapewnia między innymi szeroka gama wariantów uszczelnień odpowiadających wszystkim stopniom ochrony IP. Ponadto koncepcję smarowania można indywidualnie dostosować do konkretnych wymagań technicznych danego zastosowania.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Jednostka obudowy z kołnierzem UCFC

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4975 g
Średnica wewn.60 mm
Szerokość195 mm
Odległość od środka do środka mocowania160 mm
Materiałżeliwo szare
Wysokość56.7 mm
Długość195 mm
Seriaucfc
Całkowita szerokość łożyska65.1 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r36000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52000 N
Średnica zewn.65.1 mm
Ciężar4.975 kg
Typ montażuobudowa kołnierzowa mocowana na cztery śruby
171,55 Netto
/ Sztuka
211,01 Brutto
  • Dostępny