Referencje
SNR:UKT305H
Rubix:3147999
EAN:3413529545117





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT305H
Samonastawne obudowy łożyskowe z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w formie jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych obudów łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 20 mm |
| Ciężar | 1260 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,03 Netto
/ Sztuka
zł 173,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie