Oprawa stojąca SKF FSNLD 522-619

Obudowa dzielona z żeliwa sferoidalnego SKF

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FSNLD 522-619
Rubix:645949
Producent:297143
EAN:7316573298045
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Odległość od środka do środka mocowania350 mm
Wysokość wału125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa FSNLD 522-619


Dzielona obudowa bloku poduszek wykonana z żeliwa sferoidalnego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna23110 g
Średnica wewn.100 mm
Odległość od środka do środka mocowania350 mm
Wysokość wału125 mm
Wysokość242 mm
Długość410 mm
Liczba otworów4
Średnica zewn.200 mm
Szerokość80 mm
  • Termin dostawy na zapytanie