Referencje
SKF:PDN 307
Rubix:108220
EAN:7316570437812




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa PDN 307
Oprawy łożyskowe SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają zapotrzebowanie na konstrukcje łatwe w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również oprawy łożyskowe w szerokim zakresie konstrukcji i rozmiarów, które opierają się na doświadczeniu zebranym we wszystkich obszarach przemysłu. Oprawy łożyskowe SKF mają między innymi następujące zalety - duży asortyment konstrukcji i rozmiarów - wysoka jakość konstrukcji i produkcji opraw łożyskowych - dostępność na całym świecie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 150 mm |
| Wysokość wału | 60 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Długość | 190 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 260 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie