Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT203CO

Na ilustracjach łożysko samonastawne przedstawiono z otwartą oraz zamkniętą pokrywą. Produkt, który Państwo wybrali, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCT203CO
Rubix:3147706
EAN:3413529551996
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT203CO


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Seria JIS i ISO w jednolitym wykonaniu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgotność stanowią problem i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajnościowy, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Szerokość31 mm
Średnica zewn.17 mm
277,85 Netto
/ Sztuka
341,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie