Zespół opraw z podstawą nośną INA PTUEY35-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PTUEY35-XL
Rubix:597323
Producent:0008843320000
EAN:4012802808872


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PTUEY35-XL
Jednostki mieszkalne PTUEY, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z śrubami zabezpieczającymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | obudowa napinacza |
| Długość | 131.5 mm |
| Seria | ptuey..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Średnica zewn. | 131.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 134,4 Netto
/ Sztuka
zł 165,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie