Zespół opraw z podstawą nośną SNR UCT208T20

Podpora łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT208T20
Rubix:3147845
EAN:3413520611002
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Szerokość49.2 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT208T20


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu podpór łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych podpór łożyskowych SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Szerokość49.2 mm
Materiałstal
Średnica zewn.40 mm
Ciężar2310 kg
zł 186,55 Netto
/ Sztuka
zł 229,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie