Zespół opraw z podstawą nośną SNR SUCT209CO
Na obrazkach łożysko samonastawne jest przedstawione z otwartą pokrywą i zamkniętą pokrywą. Produkt, który wybrałeś, jest wyposażony w dwie otwarte pokrywy.
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCT209CO
Rubix:3147748
EAN:3413529552054




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCT209CO
Łożyska samonastawne z licznymi opcjami uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w dziedzinie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w dziedzinie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub oczekiwane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje Państwu wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje Państwu wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 710,6 Netto
/ Sztuka
zł 874,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
