Referencje
SNR:UCT208-24
Rubix:3147836
EAN:3413529510269





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT208-24
Samonastawne obudowy łożysk z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć budzą obawy i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu obudów łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć budzą obawy i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych obudów łożysk SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 38.1 mm |
| Ciężar | 2350 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,53 Netto
/ Sztuka
zł 132,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie