Zespół opraw z podstawą nośną INA MSTU25-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:MSTU25-XL
Rubix:234446
Producent:0008293150000
EAN:4012802792683


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33.8 mm |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSTU25-XL
Jednostki mieszkalne MSTU, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z blokadą ekscentryczną, uszczelki P, z możliwością ponownego smarowania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33.8 mm |
| Materiał | stal |
| Typ | obudowa napinacza |
| Całkowita szerokość łożyska | 33.8 mm |
| Długość | 203.2 mm |
| Seria | mstu..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Średnica zewn. | 203.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,09 Netto
/ Sztuka
zł 110,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie