Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego INA GG.ME12-N
Obudowa kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:GG.ME12-N
Rubix:470877
Producent:0096465820000
EAN:4012802835137


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 195 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa łozyskowa GG.ME12-N
Obudowa łożyska kołnierzowego
Czterootworowa obudowa z kołnierzem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29x195x220 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2260 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Szerokość | 195 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 29 mm |
| Średnica zewn. | 84 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie