Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego SKF FY 504 M
Oprawy do łożysk kulkowych samonastawnych
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FY 504 M
Rubix:215752
Producent:6370
EAN:7316570299632


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29.5 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Oprawa FY 504 M
Te oprawy kołnierzowe z kołnierzem kwadratowym do zabudowywanych łożysk kulkowych samonastawnych są wykonywane z żeliwa szarego i mogą być przykręcane czterema śrubami do ramy lub ściany maszyny. Zostały one opracowane do łożyskowań, które muszą niezawodnie pracować przez dłuższy czas w trudnych warunkach bez obsługi.
Mocne strony
- Odporny na wysoki poziom zanieczyszczeń
- Przystosowany do stosunkowo ciężkich obciążeń
- Przystosowany do stosunkowo ciężkich obciążeń
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 398 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 47 mm |
| Szerokość | 29.5 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 86 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,25 Netto
/ Sztuka
zł 63,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie