Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 883831

Obrotowy męski trójnik równoległy złączka wciskowa, mosiądz niklowany

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:883831
Rubix:2290060
EAN:3660338372414
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 110
Połączenie 2g3/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka typu "T" 2 x 10 mm, gwint G3/8", mosiądz niklowany 883831


Ciśnienie: 0.99…16 Bars. Temperatura pracy: -20° C do +80° C.
Materiał: korpus z mosiądzu niklowanego. Zacisk ze stali nierdzewnej: AISI 304. Uszczelka: NBR 70

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 110
Połączenie 2g3/8
Materiałmosiądz niklowany
Średnica łączenia1/8 ''
Metryczna zewnętrzna średnica rury8 mm
Gwintowanieg1/8
Maksymalna temperatura80 °C
Min. temperatura-20 °C
27,35 Netto
/ Sztuka
33,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie