Złącze wciskane - adapter gwintowany Parker 3101 12 13
Legris Złączka męska BSPP metryczna 3103
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:3101 12 13
Rubix:468043
Producent:3101 12 13
EAN:0820099207872


Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | bspp |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/4 |
| Połączenie 2 | 12 |
Szczegóły produktu : Złącze 3101 12 13
Podłączenie liniowe przewodów do gwintowanego portu. Zewnętrzne dokręcanie za pomocą klucza płaskiego lub imbusowego, wewnętrzna regulacja za pomocą klucza imbusowego
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
- solidna konstrukcja, kompaktowa, estetyczna i dyskretna dla lepszego połączenia,
- pełny przepływ powietrza,
- indywidualna kontrola jakości i datowanie jednostki w celu zagwarantowania jakości i identyfikowalności,
- RoHS i ISO 14743.
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Przemysł tekstylny, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: gwint G 1/4 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/4
Typ połączenia 2: męski, BSPP
Typ połączenia 2: męski BSPP
Dywizja: Złącza niskociśnieniowe — Europa
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytającego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza sześciokątnego: 19
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki z trzpieniem
Styl produktu: Złączka z trzpieniem
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Znamionowe ciśnienie próżniowe: 755
Waga: 0.027
Materiał korpusu: Mosiądz, niklowany
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rurka
Rozmiar połączenia 2: gwint G 1/4 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/4
Typ połączenia 2: męski, BSPP
Typ połączenia 2: męski BSPP
Dywizja: Złącza niskociśnieniowe — Europa
Dla rodzaju medium: Powietrze (sprężone powietrze), Inne media: Prosimy o kontakt
Materiał pierścienia chwytającego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza sześciokątnego: 19
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Przetwórstwo przemysłowe, Przetwarzanie chemiczne, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Energia odnawialna, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: Złączki z trzpieniem
Styl produktu: Złączka z trzpieniem
Typ produktu: Pneumatyczne złączki wciskane - LF 3000®
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: Prosty
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Znamionowe ciśnienie próżniowe: 755
Waga: 0.027
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 283 g |
| Rodzaj gwintowania | bspp |
| Połączenie 1 | g 1/4 |
| Połączenie 2 | 12 |
| Materiał | mosiądz niklowany |
| Średnica łączenia | 1/4 '' |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 12 mm |
| Gwintowanie | g 1/4 (bspp, gwint równoległy zgodny z iso 228-1) |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Min. temperatura | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,89 Netto
/ Sztuka
zł 25,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie