Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2H04-M3G
KQ2H Przyłączka SMC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H04-M3G
Rubix:2291775
Producent:00981548
EAN:3618036065008

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | m |
|---|---|
| Połączenie 1 | 4 mm |
| Połączenie 2 | m3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa prosta FI 4 mm - M3, KQ2H04-M3G
Złącze typu „one-touch”, wykonane z uniwersalnego tworzywa PBT
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Przeznaczone do rur o średnicy od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura płynu: od -5 do 60 °C, woda: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M3 x 0.5
Thread Material /
Surface Treatment: G (Stainless Steel 303)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M3 x 0.5
Thread Material /
Surface Treatment: G (Stainless Steel 303)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Mocne strony
Szybki montaż/demontaż
Zastosowania
Do stosowania z próżnią i sprężonym powietrzem. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | m |
| Połączenie 1 | 4 mm |
| Połączenie 2 | m3 |
| Materiał | c3604, pbt, pp (korpus); c3604 (część gwintowana); stal nierdzewna 304 (uchwyt); stal nierdzewna 304, c3604, pbt (prowadnica); pom (tuleja zaciskowa, przycisk zwalniający); nbr (uszczelka, o-ring); stal nierdzewna 304, nbr (uszczelka) |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,57 Netto
/ Sztuka
zł 4,39 Brutto
- Dostępny