O-ringi
W świecie przemysłu skuteczne uszczelnienie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia niezawodności urządzeń. Prosty i skuteczny pierścień O-ring stanowi element o strategicznym znaczeniu. Uszczelki znajdują zastosowanie w instalacjach hydraulicznych, a także w konserwacji, przemyśle lotniczym, obróbce skrawaniem oraz przetwórstwie spożywczym. Wykonane z gumy, elastomeru lub innych materiałów, charakteryzują się okrągłym kształtem, dzięki czemu nadają się do wielu różnych zastosowań. Szeroka oferta firmy Rubix zapewnia wysokiej jakości rozwiązania spełniające różnorodne potrzeby specjalistów z branży przemysłowej.
Czym jest pierścień O-ring?Pierścień O-ring charakteryzuje się prostym kształtem pierścienia o okrągłym przekroju poprzecznym – jest to element o kształcie toroidalnym, który może ulegać odkształceniu pod wpływem ściskania. Ta właściwość pozwala mu blokować przepływ cieczy lub gazów. Stosowany jest zarówno w połączeniach statycznych, jak i w układach dynamicznych, takich jak cylindry. Poszczególne modele różnią się między sobą takimi parametrami, jak średnica wewnętrzna, grubość pierścienia, materiał oraz twardość.
Główne zastosowania w przemyśleDzięki swojej ogromnej wszechstronności pierścień O-ring jest niezbędny w różnych środowiskach. To okrągłe uszczelnienie zapewnia szczelność pomp, cylindrów i złączek w urządzeniach hydraulicznych lub pneumatycznych. W sieciach wodnych i parowych chroni sprzęt przed wyciekami.
Występuje również w maszynach do obróbki skrawaniem lub obróbki powierzchniowej, gdzie przedłuża żywotność elementów. Do głównych użytkowników pierścieni O-ring należą sektory lotniczy, spożywczy, hydrauliczny i motoryzacyjny. Pomaga on zabezpieczyć instalacje i zwiększyć niezawodność procesów.
Różne rodzaje pierścieni O-ringKatalog Rubix zawiera szeroką gamę pierścieni O-ring, które spełniają różnorodne wymagania, nawet te najbardziej specyficzne:
- Modele do zastosowań statycznych zapewniają trwałe uszczelnienie pokryw lub kołnierzy.
- Wersje przystosowane do powolnych ruchów są wzmocnione pierścieniami wspierającymi.
- Warianty pokryte powłoką z FEP lub PTFE gwarantują wysoką odporność chemiczną.
Rubix współpracuje z renomowanymi producentami, aby zapewnić najwyższą jakość. Dzięki temu specjaliści mają dostęp do licznych rozmiarów i referencji, pozwalających sprostać wszelkim ograniczeniom.
Marka DICHTOMATIK oferuje standardowe uszczelki z NBR, FKM lub PTFE. Z kolei firma ANYSEALS wyróżnia się pierścieniami typu O, pierścieniami typu X, zestawami oraz sznurami.
Żywotność i zastosowane materiałyTrwałość pierścienia O-ring zależy od istotnych czynników, takich jak temperatura, ciśnienie oraz płyn, z którym ma kontakt. Materiały odgrywają kluczową rolę i są dostosowane do konkretnych zastosowań. Każdy z nich występuje w różnych stopniach twardości, mierzonych w skali Shore’a (70–90), co pozwala ocenić ograniczenia eksploatacyjne.
- Nitryl zapewnia dobre wyniki w zastosowaniach hydraulicznych. Jest materiałem wszechstronnym i oferuje dobry stosunek ceny do wydajności.
- Oprócz doskonałej odporności chemicznej PTFE charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia.
- FKM jest odporny na wysokie temperatury, a także na agresywne oleje, paliwa i rozpuszczalniki.
- FFKM został zaprojektowany specjalnie z myślą o trudnych warunkach chemicznych.
- EPDM nadaje się do stosowania z gorącą wodą i parą.
- Silikon wytrzymuje szeroki zakres temperatur.
Aby jeszcze bardziej przedłużyć żywotność uszczelki, niezbędne są odpowiednie warunki przechowywania i kontrolowany montaż.
Montaż pierścienia O-ringPrzed montażem uszczelnienia konieczne jest staranne przygotowanie. Powierzchnie i fazy muszą być idealnie czyste. Nałożenie smaru ułatwia montaż i pozwala uniknąć niepotrzebnego wysiłku.
Podczas montażu należy unikać skręcania i ściskania, aby zachować prawidłowe położenie. Po wykonaniu tych czynności należy przeprowadzić kontrolę docisku, aby zapewnić trwałe uszczelnienie. Gwarantuje to niezawodne działanie i optymalną żywotność.
Jak dobrać pierścień O-ring?Wybór odpowiedniego pierścienia O-ring opiera się na kilku kryteriach:
- Sprawdzenie wymiarów;
- Określenie rodzaju medium, z którym pierścień będzie miał kontakt, oraz zakresu temperatur;
- Ocena poziomów ciśnienia i obciążeń mechanicznych;
- Montaż statyczny lub zastosowania dynamiczne;
- Ocena chropowatości i obróbki powierzchni obudowy;
- Określenie odpowiedniego materiału i twardości.
Jako niezbędne rozwiązanie uszczelniające, o-ring jest elementem uszczelniającym, który należy starannie dobrać do konkretnego zastosowania. Od materiału po rozmiar – musi być dostosowany do danego zastosowania. Dzięki firmie Rubix specjaliści mogą korzystać z wiedzy technicznej i zróżnicowanego asortymentu, aby zapewnić trwałość swoich instalacji.
2188 Produkt(ów) z 6445 wariant(ów):
- Dostępny
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
- Dostępny
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Dostępny
- Termin dostawy na zapytanie
- Dostępny
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Termin dostawy na zapytanie
- Dostępny