Referencje
Dichtomatik:67014280
Rubix:233209
Producent:67014280




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 219.2 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.7 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : BOX D OR 70NBR ZESTAW SERWISOWY
O-ringi to zamknięte pierścienie o okrągłym przekroju. Są one wytwarzane w procesie wulkanizacji z narzędzi formujących jako kompletny pierścień. Funkcja uszczelniająca pierścienia O-ring jest osiągana poprzez odkształcenie przekroju po zainstalowaniu i ściśnięciu w obudowie. O-ring może być ściskany promieniowo lub osiowo w obudowie montażowej. W warunkach roboczych ciśnienie wywierane przez medium wzmacnia funkcję uszczelniającą, ponieważ pod ciśnieniem materiał elastomerowy działa jak nieściśliwa ciecz.
Zastosowania
O-rings are used primarily for sealing stationary machine parts against liquid or gaseous media. However, under certain requirements and conditions use in a dynamic application is possible, for example in rotating movements.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 219.2 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 5.7 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Kolor | czarny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 164,62 Netto
/ Sztuka
zł 202,48 Brutto
- Dostępny