O-ringi Freudenberg Sealing Technologies B2 U5 95,00 130,00 13,00 902
O-ring
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 95,00 130,00 13,00 902
Rubix:201368
Producent:23263


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 13 mm |
| Materiał | nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 352.0x5.0 O 70NBR Oring
Freudenberg Simmerring® B2 to promieniowe uszczelnienie wału do pracy dynamicznej, w standardowej konstrukcji DIN 3760 z piórem uszczelniającym, sprężyną napinającą i metalowym płaszczem zewnętrznym.
Cechy
Specyfikacja
Normy i instrukcja użytkowania
Cechy
- Standardowa konstrukcja zgodna z DIN 3760 Type C.
- Sprężyna napinająca dla pewnego docisku wargi uszczelniającej.
- Metalowy płaszcz zewnętrzny zapewnia ciasne i precyzyjne osadzenie.
- Dobra szczelność statyczna przy mediach niskolepkich i gazowych.
- Wysoka trwałość i niezawodność funkcjonalna.
Specyfikacja
- Średnica wewnętrzna: 95 mm.
- Średnica zewnętrzna: 130 mm.
- Szerokość uszczelnienia: 13 mm.
- Materiał: 72 NBR 902.
- Sprężyna: EN 10270-1.
- Wkład metalowy: 1.0338.
Normy i instrukcja użytkowania
- DIN 3760 Type C.
- Montaż zgodnie z instrukcją techniczną; zalecane staranne osadzenie w gnieździe.
- Zakres temperatury pracy elastomeru: od -40 do 100 °C.
- Przechowywać poniżej 25 °C, bez bezpośrednich źródeł ciepła, promieniowania UV i ozonu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 13 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 72 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
| Kolor | niebieski |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie