O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 445834
O-ring EPDM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:445834
Rubix:637757
Producent:OR 40,99 X 1,78 70 EPDM 281




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40.99 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Materiał | epdm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40.99X1.78 OR 70EPDM281 Oring
O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
70 EPDM 281
Mocne strony
Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku EPDM. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,371 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40.99 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 1.78 mm |
| Materiał | epdm |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie