Referencje
Dichtomatik:67004436
Rubix:282304
Producent:67004436


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : Oring OR 57x3 NBR70
O-ring 57x3 NBR70
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 57 mm |
| Średnica przekroju poprzecznego | 3 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
| Liczba elementów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie