O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 3520

O-ring

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:3520
Rubix:1582902
Producent:3520
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.304.39 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałnbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oring OR 304.39x3.53 NBR70


O-ringi NBR (70 Shore A) są standardowym materiałem o szerokim obszarze zastosowań przy ciśnieniach statycznych do ok. 100 bar. Odporne na oleje, środki smarne i wodę (do +80°C). Nieodporne na paliwa o wysokiej zawartości aromatów oraz na płyny hamulcowe na bazie glikolu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12 g
Średnica wewn.304.39 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałnbr
Twardość Shore'a A70 Shore
Liczba elementów1
zł 1034,07 Netto
/ Sztuka
zł 1271,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie