Referencje
NTN:22230EMW33
Rubix:3135090
EAN:3413521061417




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 73 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22230EMW33
Łożysko baryłkowe, z centralnym żebrem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściową obrobioną klatką wycentrowaną na pierścieniu wewnętrznym, rowkiem i otworami do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otworem stożkowym 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 17.92 kg |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1220000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie