Referencje
NSK:23984 CAME4
Rubix:660776






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 560 mm |
| Szerokość | 106 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23984CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 560 mm |
| Szerokość | 106 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Prędkość graniczna | 600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4250000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2340000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20 631,5 Netto
/ Sztuka
zł 25 376,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie