Referencje
Timken:HM88630
Rubix:208122
Producent:100025229
EAN:0053893429922


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72.233 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : HM88630 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Timken HM88630 inner ring for tapered roller bearings: bore 25,4 mm, robust design for load-carrying. For standard applications in back-to-back mounting.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 396,9 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 72.233 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Seria | hm88600 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5700 rpm |
| Prędkość graniczna | 7600 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 94200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 76800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 502,06 Netto
/ Sztuka
zł 617,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie